Unica - wifi répéteur - vitesse de transmission 300Mb/s - norme IEEE802.11 b/g/n 2.4 GHz - 2 modules - mécanisme seul - bornier à vis
Ce répéteur wifi permet de répéter le signal reçu de la box internet pour étendre la couverture du réseau wifi. Il s'installe en appartement, en maison, à tous les espaces, pour apporter plus de connectivité et s'intègre naturellement et facilement dans votre installation existante. Son design intemporel carré en 45x45 répondra à toutes vos architectures d'installations électriques : murs, sols, plafonds en colonnes ou colonnettes, goulottes, postes de travail, … NU360518, en version 2 modules, se compose d'un mécanisme avec enjoliveur blanc brillant RAL9003 présentant 2 boutons en face avant et un QR code (pour accéder facilement à la notice). Dans le cas d'une installation murale, il sera à associer avec un support de fixation (commençant par NU700) et une plaque de finition Unica (Pro ou Déco). Dans les autres cas il se clipsera directement sur le support compatible : goulottes, boitiers de sol, poste de travail, colonnes, colonnettes, … Solution flexible, design et innovante, le répéteur sera aussi facile à installer qu'une prise de courant traditionnelle. Il nécessite une alimentation standard phase/neutre. Son appairage à la box et son paramétrage se font en suivant les instructions du QR code sur le produit ou en lisant la notice. Différentes options sont proposées : activation, désactivation, programmation horaire pour définir les plages de fonctionnement ou encore extinction du voyant lumineux. Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel qui s'engage à des performances durables et respectueuses de l'environnement. Il présente une fiche PEP (Profil Environnemental Produit). La gamme Unica blanc se décline en multiples fonctions : prises de courant, interrupteurs, chargeurs USB, RJ45, … Combinez la fonction répéteur wifi avec le cadre Mureva Styl pour la rendre étanche et robuste en extérieur ! De plus, il répond bien à la norme IEEE 802.11 b/g/n. Il étend la connectivité dans les maisons, les petits bureaux ou les réseaux à chaque espace intérieur et extérieur.
Unica est la gamme "carrément polyvalente" parfaitement adaptée à toutes les configurations des bâtiments tertiaires et résidentiels. Vous disposez d'un ensemble de modules et d'accessoires flexibles en combinant Unica 45x45 (un large choix de fonctions déclinées en plusieurs couleurs), Unica System+ (prises et boîtiers de sol, nourrices, boîtes de concentration, colonnes et colonnettes mobiles aussi pratiques qu'élégantes) et OptiLine (la gamme de cheminement de câbles en goulottes, colonnes et perches).
Unica
Gamme
Multiple de vente
adapté à un montage au plafond
nombre d'AP supportés
adaptateur de prise
bande de fréquences
fixation sur mât
montage encastré
adapté à un montage de profilés chapeaux
hauteur
largeur
couleur
Classe de protection (IP)
sécurité VPN
cryptage
fonction de répétition
power over Ethernet
fonction bridge
raccordement pour antenne externe
montage 482,6 mm (19 pouces)
Ethernet
encastré
protocole radio
géré
pare-feu
montage mural
taux de transmission max.
profondeur